Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6172 DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6172 DW
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6172 DW
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6172 DW
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6172 DW
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6172 DW
Artikel-Nr.:
     932-9471-7071
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     6172 DW 7,2V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6172 DW
Ersatzakku für Makita 7000, 7001, 7002, 7033 mit 7,2V

BF506 Blackfort Werkzeugakku, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF506 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Akku-Power
Type: P506
kein original Makita 7033 Akku
Spannung: 7,2V
Kapazität: 3000mAh
Typ: NiMH
Maße: 30,2mm x 48mm x 139,7mm
Gewicht: 400g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 6172 DW

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original Makita Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Makita Ladegerät
  • AP Akku hergestellt in Deutschland
  • 7,2 Volt / 3000 mAh / Ni-MH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, werkzeugakku 7,2v, Makita Werkzeugakku, 7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6172 DW, Ersatzakku für Makita 7000, 7001, 7002, 7033 mit 7,2V, Makita Werkzeugakku 6172 DW 6172 DW, akku, 8618 8618
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.