Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 9102 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9102
9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9102
9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9102
9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9102
Artikel-Nr.:
     932-9477
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BF526
EAN/GTIN:
     4041683670391
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita 9102 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH
9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9102

Blackfort Werkzeugakku, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF523 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF526
kein original Makita 9102 Accu
Spannung: 9,6V
Kapazität: 3000mAh
Typ: NiMH
Maße: 89mm x58mm x99mm
Gewicht: 550g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BF526

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original Makita Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • made in Germany

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita 9102 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, 9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9102, MAKITA Werkzeugakku BF526 BF526, akku, 8616 8616
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.