Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 9134 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9134 / 9135
9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9134 / 9135
Artikel-Nr.:
     932-9480
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF556
EAN/GTIN:
     4041683670421
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita 9134 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH
9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9134 / 9135

Blackfort Werkzeugakku, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF556 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF556
Hergestellt in Europa
kein original Makita 9134, 9135 Accu
Spannung: 9,6V
Kapazität: 3000mAh
Typ: NiMH
Maße: 85mm x94mm x103mm
Gewicht: 585g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF556

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original + Hersteller + Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Qualitätsaccu hergestellt in Europa
  • mit Markenzellen NiCD=Sanyo, NiMH=Panasonic

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita 9134 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, 9,6V 3,0Ah Akku für Makita 9134 / 9135, MAKITA Werkzeugakku BF556 BF556, akku, 8615 8615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.