Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Makita 1202 mit 12V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 3,0Ah Ni-MH Akku für Makita 1202
12V 3,0Ah Ni-MH Akku für Makita 1202
12V 3,0Ah Ni-MH Akku für Makita 1202
12V 3,0Ah Ni-MH Akku für Makita 1202
12V 3,0Ah Ni-MH Akku für Makita 1202
Artikel-Nr.:
     932-9483
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF536
EAN/GTIN:
     4041683670452
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku für Makita 1202 mit 12V 3,0Ah Ni-MH
12V 3,0Ah Ni-MH Akku für Makita 1202

Blackfort Werkzeugakku, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF536 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF536
kein original Makita 1202 Accu
Spannung: 12V
Kapazität: 3000mAh
Typ: NiMH
Maße: 86mm x79mm x97mm
Gewicht: 670g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF536

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • ersetzt Makita 1202 Akku
  • 12 Volt / 3000 mAh NiMH Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Qualitäts-Akku hergestellt in Europa

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, MAKITA Werkzeugakku, AkkuMakita 1202 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, 12V 3,0Ah Ni-MH AkkuMakita 1202, MAKITA Werkzeugakku BF536 BF536, 043-9483-akku-passend-fuer-makita-1202-mit-12v-3-0ah-ni-mh-akku-werkzeugakku-ersatzakku-wechselakku-werkzeug-bohrschrauber-schlagschrauber-lampe-makita-1200-1201-1202-blackfort-bf536-12-volt-12v-3-0ah-ni-mh-akku-fuer-makita-1202-werkzeugakku-bf536-maki
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.