Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 3,0Ah Akku für Makita 1234, 1235
12V 3,0Ah Akku für Makita 1234, 1235
Artikel-Nr.:
     932-9486
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF546
EAN/GTIN:
     4041683667193
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MH
12V 3,0Ah Akku für Makita 1234, 1235

Blackfort Werkzeugakku für Makita 1234 und 1235, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF546 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF546
kein original Makita 1234, 1235 Accu
Spannung: 12V
Kapazität: 3000mAh
Typ: Ni-MH
Maße: 85mm x94mm x103mm
Gewicht: 700g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF546

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original Makita Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Qualitätsakku hergestellt in Europa
  • mit Markenzellen NiCD=Sanyo, NiMH=Panasonic

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, 12V 3,0Ah Akku für Makita 1234, 1235, MAKITA Werkzeugakku BF546 BF546, akku, 8613 8613
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.