Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 2,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 2,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE
14,4V 2,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE
Artikel-Nr.:
     932-9488-7146
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     8381 DWAE 14,4V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
14,4V 2,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE
Ersatzakku passend für Makita 1422 mit 14,4V & 2,0Ah Ni-MH

Der BF563 Ersatzakku steht dem originalen Makita Akku in nichts nach. Er ist hochwertig verarbeitet und mit Markenzellen (Sanyo) bestückt. Dieser Blackfort Werkzeugakku ist für den Einsatz von Heim- sowie Handwerker geeignet.

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF563
kein original Makita 1422, 1433 Accu
Spannung: 14,4V
Kapazität: 2000mAh
Typ: NiMH
Maße: 94mm x94mm x103mm
Gewicht: 680g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 8381 DWAE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • 14,4V 2.0Ah Ersatzakku
  • Kompatibel zum originalen Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Makita Ladegerät
  • Qualitätsakku hergestellt in Europa

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Makita Werkzeugakku, 14,4V 2,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber 8381 DWAE, Ersatzakku passend für Makita 1422 mit 14,4V & 2,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku 8381 DWAE 8381 DWAE, akku, 8612 8612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.