Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP29A Spezialbatterie für Fernbedienungen 9,0Volt 18mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP29A Batterie / LR32A
GP29A Batterie / LR32A
Artikel-Nr.:
     932-9496
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP29A Spezialbatterie Fernbedienungen 9,0Volt 18mAh
EAN/GTIN:
     4041683670537
Suchbegriffe:
GP BATTERIES RUNDZELLE
GP29A Spezialbatterie für Fernbedie...
GP29A Batterie / LR32A
batterie
GP29A Spezialbatterie für Fernbedienungen 9,0Volt 18mAh
GP29A Batterie / LR32A

GP A29, 25A, C5, L822, EL822, EL-822 Batterie Spezialbatterie für Fernbedienungen

Technische Angaben:
Spannung: 9,0 Volt
mAh: 18
Höhe/ Ø: 21,40 / 7,7 mm
System: AlMn
Gewicht: 8,3 gr.

Hersteller: GP BATTERIES

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: RUNDZELLE, 8608 8608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.