Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Stichsäge PJX 14.4PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Stichsäge PJX 14.4PP
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Stichsäge PJX 14.4PP
Artikel-Nr.:
     932-9504-2368
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     PJX 14.4PP 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Stichsäge PJX 14.4PP
14,4V Akku passend für Atlas Copco MX14.4 mit 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 14,4V: BDSE14.4T, BS2E14.4T, PES14.4T, P14.4T.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF176
Hergestellt in Europa
kein original Atlas-Copco MX14.4 Accu
Spannung: 14,4V
Kapazität: 3000mAh
Typ: Ni-MH
Gewicht: 800g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: PJX 14.4PP

Passend für Hersteller: Atlas-Copco - (Kein ORIGINAL Atlas-Copco Produkt!)

  • kein original + Hersteller + Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Qualitätsaccu hergestellt in Europa
  • mit Markenzellen NiCD=Sanyo, NiMH=Panasonic

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Atlas-Copco Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Stichsäge PJX 14.4PP, 14,4V Akku passend für Atlas Copco MX14.4 mit 3,0Ah Ni-MH, Atlas-Copco Werkzeugakku PJX 14.4PP PJX 14.4PP, akku, 8604 8604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.