Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T
Artikel-Nr.:
     932-9504-2375
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     SB2E 14.4T 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T
14,4V Akku passend für Atlas Copco MX14.4 mit 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 14,4V: BDSE14.4T, BS2E14.4T, PES14.4T, P14.4T.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF176
Hergestellt in Europa
kein original Atlas-Copco MX14.4 Accu
Spannung: 14,4V
Kapazität: 3000mAh
Typ: Ni-MH
Gewicht: 800g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: SB2E 14.4T

Passend für Hersteller: Atlas-Copco - (Kein ORIGINAL Atlas-Copco Produkt!)

  • kein original + Hersteller + Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Qualitätsaccu hergestellt in Europa
  • mit Markenzellen NiCD=Sanyo, NiMH=Panasonic

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku-Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Atlas-Copco Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T, 14,4V Akku passend für Atlas Copco MX14.4 mit 3,0Ah Ni-MH, Atlas-Copco Werkzeugakku SB2E 14.4T SB2E 14.4T, akku, 8604 8604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.