Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBM 12VESP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBM 12VESP
12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBM 12VESP
Artikel-Nr.:
     932-9507-2722
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GBM 12VESP 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBM 12VESP
12V Knollen Akku passend für Bosch 2 607 335 158 mit 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 12V Bohrschrauber: GBM12VE / GBM12VESP / GSR12VE / GSR12VES und Schlagbohrer: GSB12VE / GSB12VES / GSB12VESP
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF226
Hergestellt in Europa
kein original Bosch Knolle 2607335158 Accu
Spannung: 12V
Kapazität: 3000mAh
Typ: Ni-MH
Gewicht: 700g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GBM 12VESP

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • bewährte Blackfort Qualität
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Bosch Ladegerät
  • 3,0 Ah / 12 Volt / NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 12v, Bosch Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBM 12VESP, 12V Knollen Akku passend für Bosch 2 607 335 158 mit 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku GBM 12VESP GBM 12VESP, akku, 8603 8603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.