Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V 600mAh NiCD Akku für elektrische Zahnbürste von Rowenta RS-MH3941


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2,4V Akku für elektrische Zahnbürste RS-MH 3941
2,4V Akku für elektrische Zahnbürste RS-MH 3941
Artikel-Nr.:
     932-9570
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     2,4V 600mAh NiCD elektrische Zahnbürste von Rowenta RS-MH3941
EAN/GTIN:
     4041683667599
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
2,4V 600mAh NiCD Akku für elektrische Zahnbürste von Rowenta RS-MH3941
2,4V Akku für elektrische Zahnbürste RS-MH 3941

Zahnbürstenakku BF9570 von Blackfort mit 2 x 2/3A Zellen, Akku NiCd 2.4V, 600mAh, Säule für elektrische Zahnbürsten, 57 x 17mm. Die original Ladestation / Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Der Akku ist ohne Lötfahne, der Minus-Pol ist ca. 1 cm abisoliert für die Kontaktierung.

Technische Angaben:
- Höhe: 56,2 mm
- Durchmesser: 17 mm
- Gewicht: 38g
- NiCD Akku
- Akkuspannung: 2,4 Volt
- Kapazität: 600 mAh

Hersteller: BLACKFORT

Passend für Hersteller: ROWENTA - (Kein ORIGINAL ROWENTA Produkt!)

  • Blackfort Qualitätsakku
  • mit hochwertigen 2/3A Zellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ROWENTA Zahnbürstenakku, 2,4V 600mAh NiCD Akkuelektrische Zahnbürste von Rowenta RS-MH3941, 2,4V Akkuelektrische Zahnbürste RS-MH 3941, 477-9570-2-4v-600mah-nicd-akku-fuer-elektrische-zahnbuerste-von-rowenta-rs-mh3941-2-4v-akku-elektrische-zahnbuerste-rs-mh-3941-rowenta-akku-dentacontrol-707-oralb-accu-100923-2-4v-600mah-nicd-akku-fuer-elektrische-zahnbuerste-akkus-dentasonic-duocontrol-braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.