Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V394 Uhrenbatterie SR936SW, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V394 Uhrenbatterie 1 Stück
V394 Uhrenbatterie 1 Stück
Artikel-Nr.:
     932-9626
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V394
EAN/GTIN:
     4041683680901
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V394 Uhrenbatterie SR936SW, 1 Stück
V394 Uhrenbatterie 1 Stück

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V394 Varta

Technische Angaben:
Spannung: 1,55 Volt
mAh: 67
Höhe/ Ø: 3,60 / 9,5 mm
System: SIOXID
Gewicht: 1,04 gr.

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V394

  • bewährte Varta Qualitäts-Batterie
  • lange Lebensdauer
  • lange Lagerfähig
  • Lieferumfang 1 Stück

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta V394 Uhrenbatterie SR936SW, 1 Stück, V394 Uhrenbatterie 1 Stück, VARTA Uhrenbatterie V394 V394, batterie, 8555 8555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.