Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Ricoh DB-43, Caplio, G3 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für DB-43 Akkus
Ladegerät für DB-43 Akkus
Artikel-Nr.:
     932-9645
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ricoh DB-43, Caplio, G3
EAN/GTIN:
     4041683668060
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Ricoh DB-43, Caplio, G3 Akku
Ladegerät für DB-43 Akkus

Accu Cell Schnell-Ladegerät passend für Ricoh DB-43, Caplio, G3 Akku












Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt.
Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.











Technische Angaben:
Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten
1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten
Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79gramm
Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,
12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung

Hersteller: ACCUCELL

Passend für Hersteller: RICOH - (Kein ORIGINAL RICOH Produkt!)

  • kein original Ricoh Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original Ricoh Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, RICOH Kamera Ladegerät, AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer LadegerätRicoh DB-43, Caplio, G3 Akku, LadegerätDB-43 Akkus, 351-9645-accucell-alpha300-li-ion-lithium-polymer-ladegeraet-fuer-ricoh-db-43-caplio-g3-akku-ladegeraet-fuer-db-43-akkus-ricoh-ricoh-ladgeraet-alpha300-alpha300-db-43-accucell-schnell-ladegeraet-passend-fuer-ricoh-db-ladegeraete-ladegeraet-fuer-db-43-akkus-kam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.