Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2
Artikel-Nr.:
     932-9656-2890
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     PSR 9,6VE-2 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2
9,6V O-Pack Akku passend für Bosch 2 607 335 540 mit 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 9,6V Bohrschrauber: GSR9,6VE-2 / PSR9,6VE-2 / PSR960 / GDR9,6V / SDI96 und Lampe: PLI9,6V und Druckluftpumpe: PAG9,6V und Drehschlagschrauber: GDR9,6V.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF266
Hergestellt in Europa
kein original Bosch O-Pack 2 607 335 540 Accu
Spannung: 9,6V
Kapazität: 3000mAh
Typ: NiMH
Gewicht: 535g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: PSR 9,6VE-2

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original + Hersteller + Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Qualitätsaccu hergestellt in Europa
  • mit Markenzellen NiCD=Sanyo, NiMH=Panasonic

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, Bosch Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2, 9,6V O-Pack Akku passend für Bosch 2 607 335 540 mit 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku PSR 9,6VE-2 PSR 9,6VE-2, akku, 8538 8538
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.