Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Sony NP-F750,NP-FM50,70,90 Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für NP-F750 Akkus
Ladegerät für NP-F750 Akkus
Artikel-Nr.:
     932-9691
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Sony NP-F750,NP-FM50,70,90 s
EAN/GTIN:
     4041683668510
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Sony NP-F750,NP-FM50,70,90 Akkus
Ladegerät für NP-F750 Akkus

Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt.
Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.






















Technische Angaben:
Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten
1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten
Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79gramm
Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,
12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung

Hersteller: ACCUCELL

Passend für Hersteller: SONY - (Kein ORIGINAL SONY Produkt!)

  • kein original SONY Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original SONY Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, SONY Kamera Ladegerät, AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Sony NP-F750,NP-FM50,70,90 Akkus, Ladegerät für NP-F750 Akkus, ladegeraet, Kamera Ladegerät, 8524 8524
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.