| |
|
| Artikel-Nr.: 932-9704 Herst.-Nr.: AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Sony NP-FM90,70,50 EAN/GTIN: 4041683668640 |
| |
|
| | |
| AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Sony NP-FM90,70,50 AkkuLadegerät für NP-FM90 AkkusSchnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt. Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.
Technische Angaben: Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79gramm Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter, 12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung Hersteller: ACCUCELL Passend für Hersteller: SONY - (Kein ORIGINAL SONY Produkt!) - kein original SONY Ladegrät
- kleines kompaktes universal Ladegerät
- kompatibel mit den original SONY Akku
- Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
- preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, SONY Kamera Ladegerät, AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Sony NP-FM90,70,50 Akku, Ladegerät für NP-FM90 Akkus, ladegeraet, Kamera Ladegerät, 8515 8515 |
| | |
| |