Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-00.630.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-00.630.00
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-00.630.00
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-00.630.00
Artikel-Nr.:
     932-9747#3006
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     025000063000 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gardena Geräte-Accu
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-00...
3,6V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenka...
Gardena Geräte-Accu 025000063000 02...
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-00.630.00
3,6V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 3 (02500-20) (kein Original) BF9747

Blackfort BF9747 Akku mit 3,6V für GARDENA Rasenkantenschere Accu 3 (02500-20), 02500-00.630.00. Wenn Sie Ihren Gardena Gartengerät etwas gutes tun wollen, dann kaufen Sie diesen Akku!

Technische Angaben:
-Blackfort Akku passend für Gardena Accu 3(02500-20) kein Original
- Maße: Höhe: 86 mm, Breite: 24 mm, Länge: 46 mm
- Gewicht: 144g
- System: NiCD Akku
- Akkuspannung: 3,6 Volt
- Kapazität: 1500 mAh
- Sanyo KR1500 Zellen
- ersetzt Gardena Accu 3 (02500-20)
- Faston: 6,3mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 025000063000

Passend für Hersteller: Gardena - (Kein ORIGINAL Gardena Produkt!)

  • für den Selbsteinbau mit Faston-Steck-Kontakte
  • hohe Spannungslage gegenüber Noname Akkus
  • kein original Gardena Akku (Accu3)
  • mit dem original Ladegrät ladbar
  • 3,6Volt Akkupack mit NiCD Power Accus von Sanyo

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 8499 8499
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.