Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-20
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-20
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-20
Artikel-Nr.:
     932-9747-5147
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     02500-20 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-20
3,6V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenka...
Gartengeräte Geräte-Accu 02500-20 0...
0,0V 0mAh Akku für Gardena 02500-20
3,6V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 3 (02500-20) (kein Original) BF9747

Blackfort BF9747 Akku mit 3,6V für GARDENA Rasenkantenschere Accu 3 (02500-20), 02500-00.630.00. Wenn Sie Ihren Gardena Gartengerät etwas gutes tun wollen, dann kaufen Sie diesen Akku!

Technische Angaben:
-Blackfort Akku passend für Gardena Accu 3(02500-20) kein Original
- Maße: Höhe: 86 mm, Breite: 24 mm, Länge: 46 mm
- Gewicht: 144g
- System: NiCD Akku
- Akkuspannung: 3,6 Volt
- Kapazität: 1500 mAh
- Sanyo KR1500 Zellen
- ersetzt Gardena Accu 3 (02500-20)
- Faston: 6,3mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 02500-20

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • für den Selbsteinbau mit Faston-Steck-Kontakte
  • hohe Spannungslage gegenüber Noname Akkus
  • kein original Gardena Akku (Accu3)
  • mit dem original Ladegrät ladbar
  • 3,6Volt Akkupack mit NiCD Power Accus von Sanyo

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 8499 8499
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.