Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original HiKoki Akku EB 2430H mit 24V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB 2430H Werkzeugakku 24V 3.0Ah NiMH Akku
EB 2430H Werkzeugakku 24V 3.0Ah NiMH Akku
Artikel-Nr.:
     932-9748
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     319105
EAN/GTIN:
     4966375129615
Suchbegriffe:
HiKoki Werkzeugakku
Original HiKoki Akku EB 2430H mit 2...
EB 2430H Werkzeugakku 24V 3.0Ah NiM...
Hikoki EB 2430H Werkzeugakku 24V 3....
Original HiKoki Akku EB 2430H mit 24V 3,0Ah Ni-MH
EB 2430H Werkzeugakku 24V 3.0Ah NiMH Akku

Original HiKoki EB 2430H Werkzeugakku mit 24V 3Ah NiMH.


Technische Angaben:
Akku EB 2430H:
- NiMH Batterie
- 24 Volt Nennspannung
- Kapazität: 3,0Ah
- original HiKoki Akku

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 319105

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 251,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.