Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Schlagbohrschrauber DV 24 DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Schlagbohrschrauber DV 24 DV
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Schlagbohrschrauber DV 24 DV
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Schlagbohrschrauber DV 24 DV
Artikel-Nr.:
     932-9750-5549
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     DV 24 DV 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Schlagbohrschrauber DV 24 DV
Akku passend für Hitachi EB 2430HA mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hitachi Geräte 24V: DH20D, DH20DV, DH20DVB, DV24DV, CR24DV, UB24D.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät UC 24YFB.


Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 24 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 1355g
- Schiebe-Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: DV 24 DV

Passend für Hersteller: Hitachi-Powertools - (Kein ORIGINAL Hitachi-Powertools Produkt!)

  • kein original HITACHI Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, Hitachi-Powertools Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Schlagbohrschrauber DV 24 DV, Akku passend für Hitachi EB 2430HA mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Hitachi-Powertools Werkzeugakku DV 24 DV DV 24 DV, akku, 8497 8497
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.