Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hitachi EB 2430HA mit 24V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi Akku Ersatzmodell EB 2430 HA mit 24 V 3Ah
Hitachi Akku Ersatzmodell EB 2430 HA mit 24 V 3Ah
Hitachi Akku Ersatzmodell EB 2430 HA mit 24 V 3Ah
Artikel-Nr.:
     932-9750
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     RB466 / EB2430 HA
EAN/GTIN:
     4041683669029
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Hitachi EB 2430HA mit 24V 3,0Ah Ni-MH
Hitachi Akku Ersatzmodell EB 2430 HA mit 24 V 3Ah

Werkzeugakku ist passend für Hitachi Geräte 24V: DH20D, DH20DV, DH20DVB, DV24DV, CR24DV, UB24D.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät UC 24YFB.


Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 24 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 1355g
- Schiebe-Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: RB466 / EB2430 HA

Passend für Hersteller: HITACHI - (Kein ORIGINAL HITACHI Produkt!)

  • kein original HITACHI Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, HITACHI Werkzeugakku, Akku passend für Hitachi EB 2430HA mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Hitachi Akku Ersatzmodell EB 2430 HA mit 24 V 3Ah, HITACHI Werkzeugakku RB466 / EB2430 HA RB466 / EB2430 HA, akku, 8497 8497
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.