Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hitachi EB2430H mit 24V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für EB2430H, 24V 3.0Ah NiMH Akku
Akku für EB2430H, 24V 3.0Ah NiMH Akku
Artikel-Nr.:
     932-9752
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     RB476
EAN/GTIN:
     4041683669043
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Hitachi EB2430H mit 24V 3,0Ah Ni-MH
Akku für EB2430H, 24V 3.0Ah NiMH Akku

Werkzeugakku ist passend für Hitachi Geräte 24V: DH20DV, DH20DV2, WS20D
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät UC 24YFA.

Technische Angaben:
Akku passend für Hitachi EB2430H:
- NiMH Batterie
- 24 Volt Nennspannung
- Kapazität: 3,0Ah
- kein original Hitachi Akku
- Steck-Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: RB476

Passend für Hersteller: HITACHI - (Kein ORIGINAL HITACHI Produkt!)

  • kein original Hitachi Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, HITACHI Werkzeugakku, Akku passend für Hitachi EB2430H mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Akku für EB2430H, 24V 3.0Ah NiMH Akku, HITACHI Werkzeugakku RB476 RB476, akku, 8496 8496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.