Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera Ladegerät für Grundig BPL99 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig BPL99 Akku-Ladegerät
Grundig BPL99 Akku-Ladegerät
Grundig BPL99 Akku-Ladegerät
Grundig BPL99 Akku-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-9795
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Kamera Grundig BPL99
EAN/GTIN:
     4041683669395
Suchbegriffe:
Akku für Grundig
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Kamera Ladegerät für Grundig BPL99 Akku
Grundig BPL99 Akku-Ladegerät

Kamera Ladegerät für Grundig BPL99 Akku

Technische Angaben:
Länge: 106,5 mm
Breite: 69 mm
Höhe: 37 mm
Lädt 3,6V bis 7,4V Li-Ion, Li-Polymer Akkus

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: GRUNDIG - (Kein ORIGINAL GRUNDIG Produkt!)

  • kein original GRUNDIG Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original GRUNDIG Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, GRUNDIG Kamera Ladegerät, Kamera Ladegerät für Grundig BPL99 Akku, Grundig BPL99 Akku-Ladegerät, ladegeraet, Kamera Ladegerät, 8464 8464
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.