Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nokia BLD-3 3,6Volt 700mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLD-3 Akku (kein Original)
BLD-3 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-980
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Nokia BLD-3 3,6Volt 700mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683611196
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akkus für Nokia-Handys
Akkus für Panasonic-Handys
Akku passend für Nokia BLD-3 3,6Volt 700mAh Li-Ion (kein Original)
BLD-3 Akku (kein Original)

Handy Akku passend für Modelle von Nokia 2100 / 3200 / 3300 uvm. (BLD-3).
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku


Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
mAh: 700 mAh
L/B/H: 53 / 33 / 6 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 19 Gramm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: NOKIA - (Kein ORIGINAL NOKIA Produkt!)

  • kein original NOKIA Akku
  • kompatibel zum original Handy Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für nokia handys, NOKIA Handy-Akku, Akku passend für Nokia BLD-3 3,6Volt 700mAh Li-Ion (kein Original), BLD-3 Akku (kein Original), akku, Handy-Akku, 10132 10132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.