Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera Ladegerät für Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R
Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R
Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R
Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R
Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R
Artikel-Nr.:
     932-9842
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Kamera Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R
EAN/GTIN:
     4041683669869
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Kamera Ladegerät für Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R
Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R

Kamera Ladegerät für Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R

Technische Angaben:
Länge: 106,5 mm
Breite: 69 mm
Höhe: 37 mm
Lädt 3,6V bis 7,4V Li-Ion, Li-Polymer Akkus

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: KYOCERA - (Kein ORIGINAL KYOCERA Produkt!)

  • kein original KYOCERA Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original KYOCERA Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, KYOCERA Kamera Ladegerät, Kamera LadegerätKyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R, Kyocera BP-900, Finecam S3, S3L, S5R, 351-9842-kamera-ladegeraet-fuer-kyocera-bp-900-finecam-s3-s3l-s5r-kyocera-bp-900-finecam-s3-s3l-s5r-kyocera-kamera-ladegeraet-fuer-kyocera-bp-900-finecam-s3-ladegeraete-kamera-ladegeraet-fuer-kyocera-bp-900-finecam-s3-kyocera-bp-900-finecam-s3-s3l-s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.