Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Akku-Bohrschrauber EY7460LZ2S 21,6Volt 3,1Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EY 7460 LZ2S 21,6 V / 3,3 Ah
EY 7460 LZ2S 21,6 V / 3,3 Ah
Artikel-Nr.:
     932-9876
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY7460LZ2S
EAN/GTIN:
     4041683682301
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Panasonic Akku-Bohrschrauber EY7460LZ2S 21,6Volt 3,1Ah Li-Ion
EY 7460 LZ2S 21,6 V / 3,3 Ah

Panasonic Akku Bohrschrauber EY 7460 LZ2S mit neuster Li-Ion Technologie inkl. 2 Li-Ion Akkus

Technische Angaben:
Original Akku-Bohrschrauber von Panasonic
Bezeichnung: EY 7460 LZ2S
Spannung: 21,6 Volt
Kapazität: 3,1Ah
System: Li-Ion
Gewicht: 2,4Kg
13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos)
Elektronische Drehzahlstabilisierung
Elektronische Auslaufbremse
Inkl. zweitem Akku
Abmessungen:
LxHxB: 75x250x230 mm

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: EY7460LZ2S

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, PANASONIC Akku-Bohrschrauber, Panasonic Akku-Bohrschrauber EY7460LZ2S 21,6Volt 3,1Ah Li-Ion, EY 7460 LZ2S 21,6 V / 3,3 Ah, PANASONIC Akku-Bohrschrauber EY7460LZ2S EY7460LZ2S, 039-9876-ey-7460-lz2s-21-6-v-3-3-ah-ey7460lz2s-panasonic-panasonic-akku-bohrschrauber-ey7460lz2s-heim-handwerker-ey7460lz2s-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 545,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,06*
€ 648,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,93*
€ 561,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,04*
€ 533,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 433,27*
€ 515,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.