Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 4
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 4
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 4
Artikel-Nr.:
     932-9898-5177
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     ACCU 4 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 4
4,8V 1,5 Ah Akku für GARDENA Rasenk...
Gartengeräte Geräte-Accu ACCU 4 ACC...
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 4
4,8V 1,5 Ah Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 4 (kein Original) BF9898

4,8 V AP Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 4. Unser BF9898 Akku ist hergestellt in Deutschland mit KR1500 Sanyo Zellen, keine billige China Ware! Größter Vorteil gegenüber den Noname-Akkus: bessere Spannungslage unter Last, das schont den Motor & kann kraftvoller arbeiten.

Technische Angaben:
- Blackfort Akku passend für Gardena Accu 4 (kein Original)
- Maße: Höhe: 84 mm, Breite: 23 mm, Länge: 46 mm
- Gewicht: 192g
- System: NiCD Akku
- Akkuspannung: 4,8 Volt
- Kapazität: 1500 mAh
- Sanyo KR1500 Zellen
- Faston: 6,3mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: ACCU 4

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • 4,8V AP Akku
  • Für Gardena Rasenkantenschere Accu 4
  • Hergestellt in Deutschland

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 8419 8419
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.