Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Akku für Gardena Accu 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Akku für Gardena Accu 75
0,0V 0mAh Akku für Gardena Accu 75
0,0V 0mAh Akku für Gardena Accu 75
0,0V 0mAh Akku für Gardena Accu 75
0,0V 0mAh Akku für Gardena Accu 75
Artikel-Nr.:
     932-9900#3014
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     accu75 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gardena Geräte-Accu
0,0V 0mAh Akku für Gardena Accu 75
Ersatzakku für Gardena Accu 75 mit ...
Gardena Geräte-Accu accu75 Accu 75
0,0V 0mAh Akku für Gardena Accu 75
Ersatzakku für Gardena Accu 75 mit 6,3mm und 4,8mm Pol (BF9900)

WICHTIG! Breite Plus-Pol: 6,3mm, Breite Minus-Pol: 4,8 mm
Blackfort Accu 4,8 V/1,5Ah passend für GARDENA Rasenkantenschere, ersetzt Gardena Akku75 Strauchschere sowie den original Akku: Accu 75. Unser BF9900 ist hergestellt in Deutschland aus 4 Stück KR1500 Sanyo Zellen, keine billige China Ware! Größter Vorteil gegenüber den Noname-Akkus: bessere Spannungslage unter Last.

Technische Angaben:
- Blackfort Akku passend für Gardena Accu 75 (kein Original)
- Abmessungen:
Höhe: 42,6 mm
Breite: 22,5 mm ohne Kontakte
Breite: 24 mm mit Kontakte
Länge: 89,5 mm
- Gewicht: 192g
- Akkuspannung: 4,8 Volt
- Kapazität: 1500 mAh
- am + Pol / Faston: 6,3mm
- am - Pol / Faston: 4,0mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: accu75

Passend für Hersteller: Gardena - (Kein ORIGINAL Gardena Produkt!)

  • bewährte Sanyo Qualität
  • mit 6,3mm und 4,0mm Faston Stecker
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Spannungslage unter Last

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 8417 8417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.