Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Gardena Accu 75 mit 6,3mm und 4,8mm Pol (BF9900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accu75 mit 6,3 / 4,0mm Faston 4,8V 1,5Ah
Accu75 mit 6,3 / 4,0mm Faston 4,8V 1,5Ah
Accu75 mit 6,3 / 4,0mm Faston 4,8V 1,5Ah
Accu75 mit 6,3 / 4,0mm Faston 4,8V 1,5Ah
Artikel-Nr.:
     932-9900
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     ACCU75
EAN/GTIN:
     4041683681793
Suchbegriffe:
GARDENA Geräte-Accu
Ersatzakku für Gardena Accu 75 mit ...
Accu75 mit 6,3 / 4,0mm Faston 4,8V ...
GARDENA Geräte-Accu ACCU75 ACCU75
Ersatzakku für Gardena Accu 75 mit 6,3mm und 4,8mm Pol (BF9900)
Accu75 mit 6,3 / 4,0mm Faston 4,8V 1,5Ah

WICHTIG! Breite Plus-Pol: 6,3mm, Breite Minus-Pol: 4,8 mm
Blackfort Accu 4,8 V/1,5Ah passend für GARDENA Rasenkantenschere, ersetzt Gardena Akku75 Strauchschere sowie den original Akku: Accu 75. Unser BF9900 ist hergestellt in Deutschland aus 4 Stück KR1500 Sanyo Zellen, keine billige China Ware! Größter Vorteil gegenüber den Noname-Akkus: bessere Spannungslage unter Last.

Technische Angaben:
- Blackfort Akku passend für Gardena Accu 75 (kein Original)
- Abmessungen:
Höhe: 42,6 mm
Breite: 22,5 mm ohne Kontakte
Breite: 24 mm mit Kontakte
Länge: 89,5 mm
- Gewicht: 192g
- Akkuspannung: 4,8 Volt
- Kapazität: 1500 mAh
- am + Pol / Faston: 6,3mm
- am - Pol / Faston: 4,0mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: ACCU75

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

  • bewährte Sanyo Qualität
  • mit 6,3mm und 4,0mm Faston Stecker
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Spannungslage unter Last

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 8417 8417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.