Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten VARIO RV-E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten VARIO RV-E12
0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten VARIO RV-E12
0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten VARIO RV-E12
Artikel-Nr.:
     932-9901-5227
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     VARIO RV-E12 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten VARI...
7,2V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenka...
Gartengeräte Geräte-Accu VARIO RV-E...
0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten VARIO RV-E12
7,2V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 90 (BF9901)

Blakfort BF9901 Akku mit 7,2 V für GARDENA Rasenkantenschere und Strauchschere mit Accu 90. (kein original Gardena Akku-90)
Unser BF9901 Akku ist hergestellt in Deutschland mit KR1500 Sanyo Zellen, keine billige China Ware! Größter Vorteil gegenüber den Noname-Akkus: bessere Spannungslage unter Last, das schont den Motor & kann kraftvoller arbeiten.

Technische Angaben:
- Höhe: 44 mm
- Breite: 23 mm
- Länge: 135,5 mm
- Gewicht: 300g
- NiCD Akku
- Akkuspannung: 7,2 Volt
- Kapazität: 1500 mAh
- Sanyo KR1500 Zellen
- ersetzt Gardena Accu 90
- Original Blackfort BF9901 Akku
- Faston: 4,8mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: VARIO RV-E12

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 8416 8416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.