Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 90 (BF9901)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V Akku für Gardena Rasenkantenschere Accu 90
7,2V Akku für Gardena Rasenkantenschere Accu 90
7,2V Akku für Gardena Rasenkantenschere Accu 90
Artikel-Nr.:
     932-9901
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     7,2V 1,5Ah Rasenkantenschere Accu 90 (BF9901)
EAN/GTIN:
     4041683670087
Suchbegriffe:
GARDENA Geräte-Accu
7,2V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenka...
7,2V Akku für Gardena Rasenkantensc...
akku
7,2V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 90 (BF9901)
7,2V Akku für Gardena Rasenkantenschere Accu 90

Blakfort BF9901 Akku mit 7,2 V für GARDENA Rasenkantenschere und Strauchschere mit Accu 90. (kein original Gardena Akku-90)
Unser BF9901 Akku ist hergestellt in Deutschland mit KR1500 Sanyo Zellen, keine billige China Ware! Größter Vorteil gegenüber den Noname-Akkus: bessere Spannungslage unter Last, das schont den Motor & kann kraftvoller arbeiten.

Technische Angaben:
- Höhe: 44 mm
- Breite: 23 mm
- Länge: 135,5 mm
- Gewicht: 300g
- NiCD Akku
- Akkuspannung: 7,2 Volt
- Kapazität: 1500 mAh
- Sanyo KR1500 Zellen
- ersetzt Gardena Accu 90
- Original Blackfort BF9901 Akku
- Faston: 4,8mm

Hersteller: BLACKFORT

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Geräte-Accu, 8416 8416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.