Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peppers Holzr. 007X010 POLARWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-BP710V
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     BP710V
EAN/GTIN:
     4004122239399
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Peppers, rechtechteckiges Holzprofil mit matter Oberfläche (Ausnahme Farbe gold und silber) in diversen Formaten und Farben.Leiste Echtholzrahmen: schmales Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben matt: schwarz, grau, eiche, kiefer, nussbaum, buche, mahagoni, polarweissFarben foliert/glänzend: gold, silberGlas: Klarglas, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: MDF, bis 21x29,7 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 21x29,7 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: V-Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz
Weitere Informationen:
Bildformat:
0070X0100
Gewicht:
119,000 GR
Farbe:
polarweiss
Länge:
9,50 cm
Breite:
1,50 cm
Höhe:
12,00 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.