Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiorito Holzrahmen 20x30 cm, EICHE DUNKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-EF030P
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EF030P
EAN/GTIN:
     4004122250691
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Fioritonach innen abfallendes MDF-Profil, gemasert, folierte Oberfläche, mit Schrägschnittpassepartout in verschiedenen Formaten und Farben. Leiste: nach innen abfallendes MDF-RechteckprofilFarben: eiche hell, eiche dunkel, weiss, nussbaum, dunkelgrauGlas: gewaschenes KlarglasEinleger: mit SchrägschnittpassepartoutRückwand: MDF, bis 20x30 cm mit AufstellerAufhängung: Ösen für Hoch- oder Querformataufhängung , ab 30x40 cm mit zwei Jumboaufhänger, ab 40x50 mit GalerieaufhängungVerschluss: FlexpinsVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0200X0300
Gewicht:
820,000 GR
Farbe:
eiche dunkel
Länge:
21,50 cm
Breite:
2,00 cm
Höhe:
31,50 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.