Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chalet Designrahmen 010X015 cm SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-EL015B
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EL015B
EAN/GTIN:
     4004122280001
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff schwarz
bilderrahmen kunststoff
Bilderrahmen Chalet mittelbreites, nach innen abfallendes Profil, in verschiedenen Formaten und Farben Leiste: Polystyrol-Profil Farben: schwarz I natur I blau I weissGlas: gewaschenes Klarglas Passepartout: Schrägschnittpassepartout, weiss Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0100X0150
Gewicht:
300,000 GR
Farbe:
schwarz
Länge:
12,50 cm
Breite:
2,00 cm
Höhe:
17,50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.