Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9332-EL030W Herst.-Nr.: EL030W EAN/GTIN: 4004122280193 |
| |
|
| | |
| Bilderrahmen Chalet mittelbreites, nach innen abfallendes Profil, in verschiedenen Formaten und Farben Leiste: Polystyrol-Profil Farben: schwarz I natur I blau I weissGlas: gewaschenes Klarglas Passepartout: Schrägschnittpassepartout, weiss Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten Weitere Informationen: | | Bildformat: | 0200X0300 | Gewicht: | 600,000 GR | Farbe: | weiss | Länge: | 22,50 cm | Breite: | 2,00 cm | Höhe: | 32,50 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9332_lager | | | | | | € 14,50* | ab € 6,35* | € 9,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,02* | € 9,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,85* | € 24,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9332_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9332_lager | | Versand: 9332_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,50* | | ab € 190,00* | € 25,00* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|