Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohemian Designrahmen 020X030 cm GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-EN030D
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EN030D
EAN/GTIN:
     4004122280384
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Bilderrahmen Bohemianmittelbreites, nach innen abfallendes Profil mit aufgesetzter, silberner Außenkante, in verschiedenen Formaten und FarbenLeiste: mittelbreites ProfilFarben: schwarz, creme, grau, buche, nussbaumGlas: gewaschenes KlarglasPassepartout: hellgrau, angestanztRückwand: MDF, bis 20x30 cm mit AufstellerAufhängung: Ösen für Hoch- und QuerformataufhängungVerschluss: FlexpinsVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0200X0300
Gewicht:
600,000 GR
Farbe:
grau
Länge:
22,50 cm
Breite:
2,00 cm
Höhe:
32,50 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9332_lager
68
€ 14,50*
ab € 5,65*
€ 8,24*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 9,01*
Preise: 9332_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: 9332_lager
Versand: 9332_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,50*
ab € 190,00*
€ 25,00*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.