Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohemian Designrahmen 020X030 cm BUCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-EN030P
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EN030P
EAN/GTIN:
     4004122280391
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Bilderrahmen Bohemianmittelbreites, nach innen abfallendes Profil mit aufgesetzter, silberner Außenkante, in verschiedenen Formaten und FarbenLeiste: mittelbreites ProfilFarben: schwarz, creme, grau, buche, nussbaumGlas: gewaschenes KlarglasPassepartout: hellgrau, angestanztRückwand: MDF, bis 20x30 cm mit AufstellerAufhängung: Ösen für Hoch- und QuerformataufhängungVerschluss: FlexpinsVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0200X0300
Gewicht:
600,000 GR
Farbe:
buche
Länge:
22,50 cm
Breite:
2,00 cm
Höhe:
32,50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.