Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohemian Designrahmen 013X018 cm GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-EN318D
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EN318D
EAN/GTIN:
     4004122280308
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Bilderrahmen Bohemianmittelbreites, nach innen abfallendes Profil mit aufgesetzter, silberner Außenkante, in verschiedenen Formaten und FarbenLeiste: mittelbreites ProfilFarben: schwarz, creme, grau, buche, nussbaumGlas: gewaschenes KlarglasPassepartout: hellgrau, angestanztRückwand: MDF, bis 20x30 cm mit AufstellerAufhängung: Ösen für Hoch- und QuerformataufhängungVerschluss: FlexpinsVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0130X0180
Gewicht:
372,000 GR
Farbe:
grau
Länge:
15,50 cm
Breite:
2,00 cm
Höhe:
20,50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.