| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9332-FA-205-H Herst.-Nr.: FA-205-H EAN/GTIN: 4004122230495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buchalbum Fun Buchgebundenes Fotoalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 8x8 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 26x25 cm hat 40 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit weissen Pergaminschutzseiten und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bildformat: | 0260X0250 | Gewicht: | 550,000 GR | Farbe: | creme | Länge: | 26,00 cm | Breite: | 2,50 cm | Höhe: | 25,00 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |