Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designalbum Variety floral, 30x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designalbum Variety floral, 30x30 cm
Artikel-Nr.:
     9332-FA-297-1
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-297-1
EAN/GTIN:
     4004122290888
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Designalben VarietyBuchgebundene Fotoalben mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband in drei verschiedenen Designs. Die Alben im Format 30x30 cm haben 60 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton und weissen Pergaminschutzseiten und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Variety ist in weiteren Artikeln erhältlich.Designs: floral, mountain, monsteraVerpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Bildformat:
0300X0300
Gewicht:
1050,000 GR
Farbe:
rose
Länge:
30,00 cm
Breite:
5,00 cm
Höhe:
31,00 cm
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.