Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classicalbum Leder Madrid, terrabraun, 32x32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-FA-800-P
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-800-P
EAN/GTIN:
     4004122158126
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Classicalbum Leder MadridBuchgebundenes Fotoalbum aus Leder mit erhabenen Bünden und Büttenrand, das Album wird weiterhin durch eine umlaufende Steppnaht veredelt. Das Album im Format 32x32 cm hat 80 cremefarbene Seiten aus Büttenpapier mit Pergaminschutzseiten und wird zusätzlich in einer Geschenkverpackung geliefert. Ein luxuriöses Geschenk par excellence.Farbe: terrabraun Verpackung: in Geschenkverpackung
Weitere Informationen:
Bildformat:
0320X0320
Gewicht:
2300,000 GR
Farbe:
braun
Länge:
32,00 cm
Breite:
7,00 cm
Höhe:
32,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.