Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Bilderhalter 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-FC300M
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FC300M
EAN/GTIN:
     4004122181209
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Holz Bilderhalter 3er SetStabiler Foto- oder Kartenhalter aus Holz. für ein Foto bis Längenformat 10 cm.Drei Farben sortiert: weiss, grau, braunLeiste: Holz Farben: weiss, braun, grau sortiertVerpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Bildformat:
DIVERSE
Gewicht:
110,000 GR
Farbe:
weiss,grau,braun
Länge:
11,00 cm
Breite:
2,50 cm
Höhe:
2,50 cm
Weitere Suchbegriffe: Rahmenloser Bildhalter, bildhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.