Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grado Holzr. 010X015 EICHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-HI015E
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     HI015E
EAN/GTIN:
     4004122176205
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Gradorechteckiges Holzprofil mit gerillter Oberfläche in diversen Formaten und Farben Leiste: gerilltes Rechteckprofil, matt gebeiztFarben: schwarz, creme, eiche, natur, orange, rot, silber, weissGlas: gewaschenes KlarglasPassepartout: angestanzt, weissRückwand: MDF, bis 18x24 cm mit AufstellerAufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung, ab 20x28 cm zwei zusätzliche Jumbo-AufhängerVerschluss: FlexpinsVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0100X0150
Gewicht:
225,000 GR
Farbe:
eiche
Länge:
15,20 cm
Breite:
1,30 cm
Höhe:
19,50 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.