Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Holzr. 030X045 POLARWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-HO045V
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     HO045V
EAN/GTIN:
     4004122162208
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Homebreites Blockprofil mit sägerauer Oberfläche in diversen Formaten und Farben mit Schrägschnittpassepartout Leiste Echtholzrahmen: Blockprofil, aufgeraute Oberflächenstruktur, mattFarben: schwarz, beigebraun, grau, hellgrau, natur, nussbaum, bordeaux, polarweiss, cremeweissGlas: gewaschenes KlarglasPassepartout: Schrägschnittpassepartout, weissRückwand: MDF, bis 18x24 cm mit AufstellerAufhängung: Drehklammer ab 20x30 zwei zusätzliche AufhängevorrichtungenVerschluss: DrehklammerVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0300X0450
Gewicht:
1200,000 GR
Farbe:
polarweiss
Länge:
35,10 cm
Breite:
1,40 cm
Höhe:
50,10 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.