Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Holzr. 040X050 CREMEWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-HO050W
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     HO050W
EAN/GTIN:
     4004122159215
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Homebreites Blockprofil mit sägerauer Oberfläche in diversen Formaten und Farben mit Schrägschnittpassepartout Leiste Echtholzrahmen: Blockprofil, aufgeraute Oberflächenstruktur, mattFarben: schwarz, beigebraun, grau, hellgrau, natur, nussbaum, bordeaux, polarweiss, cremeweissGlas: gewaschenes KlarglasPassepartout: Schrägschnittpassepartout, weissRückwand: MDF, bis 18x24 cm mit AufstellerAufhängung: Drehklammer ab 20x30 zwei zusätzliche Aufhängevorrichtungen Verschluss: DrehklammerVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0400X0500
Gewicht:
1800,000 GR
Farbe:
cremeweiss
Länge:
44,50 cm
Breite:
1,40 cm
Höhe:
54,60 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.