Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Holzg. 3X13X18 CREMEWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-HO338W
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     HO338W
EAN/GTIN:
     4004122165131
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Holzrahmen Homebreites Blockprofil mit sägerauer Oberfläche in diversen Formaten und Farben mit Schrägschnittpassepartout Leiste Echtholzrahmen: Blockprofil, aufgeraute Oberflächenstruktur, mattFarben: schwarz, beigebraun, grau, hellgrau, natur, nussbaum, bordeaux, polarweiss, cremeweissGlas: gewaschenes KlarglasPassepartout: Schrägschnittpassepartout, weissRückwand: MDF, bis 18x24 cm mit AufstellerAufhängung: Drehklammer ab 20x30 zwei zusätzliche AufhängevorrichtungenVerschluss: DrehklammerVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0130X0180M3
Gewicht:
1200,000 GR
Farbe:
cremeweiss
Länge:
29,90 cm
Breite:
1,40 cm
Höhe:
55,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.