Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lounge Designrahmen 013X018 cm GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-JA318G
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     JA318G
EAN/GTIN:
     4004122247028
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff a4 gold
bilderrahmen kunststoff
Bilderrahmen Lounge gekehltes Polystyrol-Profil mit folierter OberflächeLeiste: mittelbreites Profil Farben: gold, silber, stahlGlas: gewaschenes Klarglas Passepartout: angestanzt, grau Rückwand: MDF, bis 21x29,7 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0130X0180
Gewicht:
300,000 GR
Farbe:
gold
Länge:
17,00 cm
Breite:
1,30 cm
Höhe:
22,00 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.