Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smell Designrahmen 015X020 cm NUSSBAUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-JD520N
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     JD520N
EAN/GTIN:
     4004122245949
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff grau
bilderrahmen kunststoff
Bilderrahmen Smell Mehrfach gekehltes Pofil mit glänzender Oberfläche in Wurzelholzoptik mit innenliegender Doppel-Goldkante Leiste: gekehltes Profil mit Goldinnenkante Farbe: nussbaum-gold Glas: gewaschenes Klarglas Passepartout: angestanzt, grau Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0150X0200
Gewicht:
300,000 GR
Farbe:
nussbaum
Länge:
18,50 cm
Breite:
1,70 cm
Höhe:
23,50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.