Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beyond Designrahmen 29,7X42 cm CHAMPAGNER-GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beyond Designrahmen 29,7X42 cm CHAMPAGNER-GOLD
Artikel-Nr.:
     9332-JI342C
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     JI342C
EAN/GTIN:
     4004122336340
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff gold
bilderrahmen kunststoff
Bilderrahmen Beyond breites Polystyrol-Profil mit silberner Innenkante. Leiste: rechteckiges Profil Farben: stahl, champagner-gold, silber Glas: gewaschenes Klarglas Passepartout: angestanzt, grau Rückwand: MDF, kein Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0297X0420
Gewicht:
800,000 GR
Farbe:
champagner gold
Länge:
32,00 cm
Breite:
2,00 cm
Höhe:
44,00 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff a3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9332_lager
125
€ 14,50*
ab € 6,65*
€ 9,66*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 7,37*
€ 10,71*
Preise: 9332_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: 9332_lager
Versand: 9332_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,50*
ab € 190,00*
€ 25,00*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.