Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venice Designrahmen 013X018 cm STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venice Designrahmen 013X018 cm STAHL
Artikel-Nr.:
     9332-JL318D
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     JL318D
EAN/GTIN:
     4004122329748
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff
Designrahmen Venice glänzend breites, rund nach innen abfallendes Profil, in verschiedenen Formaten und Farben Leiste: breites Polystyrol-Profil Farben: stahl, gold, bronze, silberGlas: gewaschenes Klarglas Einleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0130X0180
Gewicht:
230,000 GR
Farbe:
stahl
Länge:
17,80 cm
Breite:
1,70 cm
Höhe:
22,80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.